Motion
2MR-42S-06

GATES RUBBER CO
2MR-42S-06

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7842-6052 - 6 mm de ancho
Artículo MI #08709621
No. Fabricante 2MR-42S-06
Precio84.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2MR-42S-06

Cinturón de rueda dentada PowerGrip® GT®2 7842-6052 - 6 mm de ancho
Artículo MI #08709621
No. Fabricante 2MR-42S-06
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
Precio84.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    6 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075265139
  • Número de Dientes  
    42
  • UPC_NO
    770075265139

Descripción general

Descripción del fabricante
2MR-42S-06, POWERGRIP GT2 PIÑONES -
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® GT®2 están especialmente diseñadas y fabricadas para funcionar con las correas PowerGrip® GT® y PowerGrip® GT®2 , lo que proporciona el máximo rendimiento y una fiabilidad superior.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Diseñado para mantener la carga más cerca del cojinete y prolongar la vida útil del reductor.
  • Fácil instalación y extracción gracias a la división completa en el diseño del casquillo.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • El diseño que ahorra espacio se traduce en más espacio en el eje.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"