Motion
P72-5MGT-09AL

GATES RUBBER CO
P72-5MGT-09AL

Cinturón dentado PowerGrip® GT®2 - 9 mm de ancho, 72 dientes
Artículo MI #08709683
No. Fabricante P72-5MGT-09AL
Precio299.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P72-5MGT-09AL

Cinturón dentado PowerGrip® GT®2 - 9 mm de ancho, 72 dientes
Artículo MI #08709683
No. Fabricante P72-5MGT-09AL
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
Precio299.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075609995
  • Número de Dientes  
    72
  • UPC_NO
    770075609995

Descripción general

Descripción del fabricante
P72-5MGT-09AL, PIÑONES POWERGRIP GT2
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® GT®2 están especialmente diseñadas y fabricadas para funcionar con las correas PowerGrip® GT® y PowerGrip® GT®2 , lo que proporciona el máximo rendimiento y una fiabilidad superior.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Diseñado para mantener la carga más cerca del cojinete y prolongar la vida útil del reductor.
  • Fácil instalación y extracción gracias a la división completa en el diseño del casquillo.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • El diseño que ahorra espacio se traduce en más espacio en el eje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos