Motion
3525 1.13/16

GATES RUBBER CO
3525 1.13/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525
Artículo MI #08709706
No. Fabricante 3525 1.13/16
Precio358.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3525 1.13/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525
Artículo MI #08709706
No. Fabricante 3525 1.13/16
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
Precio358.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Tamaño del chavetero
    0.51 x 0.24 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78585113
  • Número de Upc del fabricante
    072053550177
  • UPC_NO
    072053550177
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 1.13/16, CASQUILLOS DE BLOQUEO CÓNICO -
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos