Motion
4545 4.3/8

GATES RUBBER CO
4545 4.3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545
Artículo MI #08709723
No. Fabricante 4545 4.3/8
Precio796.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4545 4.3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545
Artículo MI #08709723
No. Fabricante 4545 4.3/8
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
Precio796.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Tamaño del chavetero
    0.98 x 0.24 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78595406
  • Número de Upc del fabricante
    072053089974
  • UPC_NO
    072053089974
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4545 4.3/8, CASQUILLOS DE BLOQUEO CÓNICO -
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos