Motion
3020 3.3/16

GATES RUBBER CO
3020 3.3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020
Artículo MI #08709724
No. Fabricante 3020 3.3/16
Precio142.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3020 3.3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020
Artículo MI #08709724
No. Fabricante 3020 3.3/16
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
Precio142.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    0.75 x 0.24 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    3.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78596303
  • Número de Upc del fabricante
    072053112375
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    072053112375
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 3.3/16, CASQUILLOS DE BLOQUEO CÓNICO -
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"