Motion
5050 2.11/16

GATES RUBBER CO
5050 2.11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050
Artículo MI #08709725
No. Fabricante 5050 2.11/16
Precio1,289.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5050 2.11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050
Artículo MI #08709725
No. Fabricante 5050 2.11/16
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
Precio1,289.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tamaño del chavetero
    0.625 x 0.3125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78597211
  • Número de Upc del fabricante
    072053112443
  • UPC_NO
    072053112443
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5050 2.11/16, CASQUILLOS DE BLOQUEO CÓNICO -
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"