Motion
7060 3.7/16

GATES RUBBER CO
7060 3.7/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060
Artículo MI #08709730
No. Fabricante 7060 3.7/16
Precio3,599.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
7060 3.7/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060
Artículo MI #08709730
No. Fabricante 7060 3.7/16
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
Precio3,599.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Tamaño del chavetero
    0.87 x 0.43 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.0000 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    3.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78599307
  • Número de Upc del fabricante
    072053541984
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    072053541984
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
7060 3.7/16, CASQUILLOS DE BLOQUEO CÓNICO -
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"