Motion
SS 2012 45MM

GATES RUBBER CO
SS 2012 45MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 45 mm, chaveta de 14 x 3.8 mm, acero inoxidable - Material tipo 302-304
Artículo MI #08709736
No. Fabricante SS 2012 45MM
Precio1,006.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
SS 2012 45MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 45 mm, chaveta de 14 x 3.8 mm, acero inoxidable - Material tipo 302-304
Artículo MI #08709736
No. Fabricante SS 2012 45MM
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
Precio1,006.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    14 x 3.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    78690712
  • Número de Upc del fabricante
    072053876857
  • Material
    Acero inoxidable - Tipo 302-304
  • UPC_NO
    072053876857

Descripción general

Descripción del fabricante
SS 2012 45MM, ACERO INOXIDABLE
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Los casquillos de acero inoxidable son resistentes a la corrosión, lo que evita la acumulación de óxido para aumentar la vida útil del producto
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"