Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior8.2700 pulg.
- Peso22.1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUtilícelo con las correas en V moldeadas Hi-Power II A y B, Tri-Power AX y BX, Super HC 5V y Super HC con muesca 5VX .
- Tipo de orificioTerminado
- Número de catálogo del fabricante7871-0015
- Número de ranuras2
- UPC_NO770075438854
Descripción general
- Gates ofrece una amplia variedad de productos de polea de alta resistencia para admitir diferentes tipos de aplicaciones. Cavillas de velocidad ajustable JVS aburridas a medida. Engineered to work with Hi-Power® II A and B, Tri-Power® AX and BX, Super HC® 5V and Super HC® Molded Notched 5VX V-Belts.
- Se garantiza un espaciado preciso de las ranuras en todo momento
- Rango de capacidades de hasta 40 hp a 1750 rpm
- Sin corrosión ni adherencia
- No se requiere lubricación
- Amplio rango de velocidad variable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.