Motion
2/JVS9.06 1.3/8

GATES RUBBER CO
2/JVS9.06 1.3/8

Bandeja de velocidad ajustable Super HC® QD® 7871-0016 - 9.06 pulg. de D.E., 1.375 pulg. de Tamaño de orificio
Artículo MI #08709753
No. Fabricante 2/JVS9.06 1.3/8
Precio4,132.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2/JVS9.06 1.3/8

Bandeja de velocidad ajustable Super HC® QD® 7871-0016 - 9.06 pulg. de D.E., 1.375 pulg. de Tamaño de orificio
Artículo MI #08709753
No. Fabricante 2/JVS9.06 1.3/8
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
Precio4,132.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0600 pulg.
  • Peso
    27.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilícelo con las correas en V moldeadas Hi-Power II A y B, Tri-Power AX y BX, Super HC 5V y Super HC con muesca 5VX .
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    7871-0016
  • Número de ranuras
    2
  • UPC_NO
    770075438861

Descripción general

Descripción del fabricante
2/JVS9.06 1.3/8, VELOCIDAD AJUSTABLE JVS
  • Gates ofrece una amplia variedad de productos de polea de alta resistencia para admitir diferentes tipos de aplicaciones. Cavillas de velocidad ajustable JVS aburridas a medida. Engineered to work with Hi-Power® II A and B, Tri-Power® AX and BX, Super HC® 5V and Super HC® Molded Notched 5VX V-Belts.
  • Se garantiza un espaciado preciso de las ranuras en todo momento
  • Rango de capacidades de hasta 40 hp a 1750 rpm
  • Sin corrosión ni adherencia
  • No se requiere lubricación
  • Amplio rango de velocidad variable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos