Motion
QD2/5V23.60

GATES RUBBER CO
QD2/5V23.60

Bandeja - Sección de banda 5V , ranura 2 , 23.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709757
No. Fabricante QD2/5V23.60
Precio2,097.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD2/5V23.60

Bandeja - Sección de banda 5V , ranura 2 , 23.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709757
No. Fabricante QD2/5V23.60
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
Precio2,097.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Número de Upc del fabricante
    072053099560
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053099560

Descripción general

Descripción del fabricante
QD2/5V23.60, POLEAS SUPER HC - QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"