Motion
QD8/5V23.60

GATES RUBBER CO
QD8/5V23.60

Bandeja Super HC® QD® 7874-8236 -
Artículo MI #08709800
No. Fabricante QD8/5V23.60
Precio4,604.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD8/5V23.60

Bandeja Super HC® QD® 7874-8236 -
Artículo MI #08709800
No. Fabricante QD8/5V23.60
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
Precio4,604.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Peso
    165 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Usar con correas Super HC y Super HC PowerBand.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Número de catálogo del fabricante
    7874-8236
  • Número de Upc del fabricante
    072053101003
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053101003

Descripción general

Descripción del fabricante
QD8/5V23.60, POLEAS SUPER HC - QD
  • Las poleas QD de Gates, o "Desconexión rápida", están diseñadas para un uso fácil y cómodo con sus correas Super HC® y Super HC® PowerBand®.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño de polea más estrecha está fabricado con precisión, balanceado estático y transmite mayor potencia
  • El diseño preciso de la polea produce un ajuste positivo a presión en el eje
  • Las poleas y los casquillos deben pedirse por separado
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA y los requisitos de conductividad estática
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"