Motion
QD10/5V31.50

GATES RUBBER CO
QD10/5V31.50

Bandeja - Sección de banda 5V , ranura 10 , 31.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709826
No. Fabricante QD10/5V31.50
Precio7,125.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD10/5V31.50

Bandeja - Sección de banda 5V , ranura 10 , 31.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709826
No. Fabricante QD10/5V31.50
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
Precio7,125.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Exterior Diámetro  
    31.5000 pulg.
  • Peso
    286 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    072053106824
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053106824

Descripción general

Descripción del fabricante
QD10/5V31.50, POLEAS SUPER HC - QD