Motion
QD4/8V14.00

GATES RUBBER CO
QD4/8V14.00

Rodillo - Sección de banda 8V , ranura 4 , 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #08709828
No. Fabricante QD4/8V14.00
Precio2,558.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD4/8V14.00

Rodillo - Sección de banda 8V , ranura 4 , 14.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #08709828
No. Fabricante QD4/8V14.00
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
Precio2,558.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Exterior Diámetro  
    14.0000 pulg.
  • Peso
    76.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de Upc del fabricante
    072053101072
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053101072

Descripción general

Descripción del fabricante
QD4/8V14.00, POLEAS SUPER HC - QD