Motion
QD5/8V30.00

GATES RUBBER CO
QD5/8V30.00

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 5 , 762 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709854
No. Fabricante QD5/8V30.00
Precio5,091.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD5/8V30.00

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 5 , 762 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709854
No. Fabricante QD5/8V30.00
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
Precio5,091.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Exterior Diámetro  
    762 mm
  • Peso
    295 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    072053101294
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053101294

Descripción general

Descripción del fabricante
QD5/8V30.00, POLEAS SUPER HC - QD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"