Motion
QD6/8V12.50

GATES RUBBER CO
QD6/8V12.50

Rodillo - Sección de banda 8V , ranura 6 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #08709859
No. Fabricante QD6/8V12.50
Precio2,945.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD6/8V12.50

Rodillo - Sección de banda 8V , ranura 6 , 12.5000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #08709859
No. Fabricante QD6/8V12.50
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
Precio2,945.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Peso
    91.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Número de Upc del fabricante
    072053101324
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053101324

Descripción general

Descripción del fabricante
QD6/8V12.50, POLEAS SUPER HC - QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good