Motion
QD12/8V13.20

GATES RUBBER CO
QD12/8V13.20

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 12 , 13.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709876
No. Fabricante QD12/8V13.20
Precio6,365.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
QD12/8V13.20

Bandeja - Sección de banda 8V , ranura 12 , 13.2000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #08709876
No. Fabricante QD12/8V13.20
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
Su precio$6,365.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Exterior Diámetro  
    13.2000 pulg.
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Número de Upc del fabricante
    072053107043
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    072053107043

Descripción general

Descripción del fabricante
QD12/8V13.20, POLEAS SUPER HC - QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos