Motion
P13-3M-06AL

GATES RUBBER CO
P13-3M-06AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 6 mm de ancho de cinturón, 13 dientes
Artículo MI #08709920
No. Fabricante P13-3M-06AL
Precio77.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P13-3M-06AL

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® HTD® - 6 mm de ancho de cinturón, 13 dientes
Artículo MI #08709920
No. Fabricante P13-3M-06AL
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
Precio77.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    6 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075265702
  • Número de Dientes  
    13
  • UPC_NO
    770075265702

Descripción general

Descripción del fabricante
P13-3M-06AL, PIÑONES POWERGRIP HTD
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® HTD® están diseñadas específicamente para su uso con las correas PowerGrip® HTD® de Gates.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Advertencia: No utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"