Motion
P25-3M-09AL

GATES RUBBER CO
P25-3M-09AL

Cinturón PowerGrip® HTD® 7882-1089 - Ancho del cinturón de 9 mm
Artículo MI #08709924
No. Fabricante P25-3M-09AL
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P25-3M-09AL

Cinturón PowerGrip® HTD® 7882-1089 - Ancho del cinturón de 9 mm
Artículo MI #08709924
No. Fabricante P25-3M-09AL
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
Precio81.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075265757
  • Número de Dientes  
    25
  • UPC_NO
    770075265757

Descripción general

Descripción del fabricante
P25-3M-09AL, PIÑONES POWERGRIP HTD
  • Las ruedas dentadas PowerGrip® HTD® están diseñadas específicamente para su uso con las correas PowerGrip® HTD® de Gates.
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas.
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático para eliminar el bamboleo de la rueda dentada.
  • Advertencia: No utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"