Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva2233 mm / 87.9 pulg.
- Longitud exterior2233 mm
- Grosor5 mm
- Ancho superior24 mm
Detalles
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Número de catálogo del fabricante3/7M2240JB
- Número de Upc del fabricante072053263497
- MaterialPoliuretano
- Sección7M/JB
- UPC_NO072053263497
Descripción general
Descripción del fabricante
3/7M2240JB, CINTURONES POLYFLEX JB
- El compuesto de poliuretano de alto módulo resiste la fatiga, el desgaste, el ozono y la mayoría de las condiciones ambientales
- También mejora la adherencia a las cuerdas de tracción
- El método de moldeado preciso elimina las capas y superposiciones para unfuncionamiento suave y una vibración baja
- El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
- La construcción exclusiva de poliuretano en ángulo 60° da como resultadoun mejor soporte de la sección de tracción que transmite una distribución de carga más uniforme a velocidades más altas en menos espacio que las correas trapezoidales convencionales
- Recomendado para su uso en fresadoras de banco, tornos, máquinas de carpintería y metalurgia, equipos periféricos de ordenador, pequeños sopladores, etc.Disponible bajo demanda como juegos a juego.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.