Motion
BB182

Gates
BB182

Correas trapezoidales industriales - Sección BB, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 187.0000 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08710842
No. Fabricante BB182
Precio288.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BB182

Correas trapezoidales industriales - Sección BB, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 187.0000 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08710842
No. Fabricante BB182
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
Precio288.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    4696 mm / 184.9 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    187.0000 pulg.
  • Grosor
    14 mm
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.089 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Estriado
  • Cinturón interior
    Estriado
  • Sección de la correa
    BB
  • Estilo cinturón
    Hi-Power de la Serie II
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Diseñado con una parte superior e inferior exclusiva y empotrada para mantener el contacto con la pared lateral, mientras permanece ?exible para aplicaciones de transmisión por correa que requieren transmisión de potencia desde ambos lados de la correa.
  • Número de catálogo del fabricante
    BB182
  • Número de Upc del fabricante
    770075267744
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    Doble cara
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 140 °F
  • Circunferencia exterior
    4741 mm / 186.67 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    BB
  • Estándares cumplidos
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Hi-Power to II DublV
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • UPC_NO
    770075267744

Descripción general

Descripción del fabricante
BB182, CORREAS II DOBLES-V DE ALTA POTENCIA
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completocon la ranura de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • Construcción totalmente envuelta, elimina los residuos y el polvo que se encuentran en las correas de doble muesca de la competencia
  • Los cordones Flex-Bonded están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.El aceite Flex-Weave y la cubierta resistente al calor protegen el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Solución ideal para transmisiones "serpentinas" (accionamientos con ejes contrarrotatorios) donde la potencia se transmite tanto desde la parte superior como desde la parte inferior de las correas
  • Las pruebas de campo demuestran que las correas de Gates funcionan durante 3-6 meses y másen comparación con las correas similares de la competencia que solo duran 1-3weeks
  • Todos los tamaños cumplen con las toleranciasde coincidencia del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle