Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo40
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud efectiva4188 mm / 164.9 pulg.
- Longitud exterior nominal166.0000 pulg.
- Grosor12 mm
- Ancho superior9-27/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónSuave
- Cinturón interiorSuave
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- ConstrucciónCon banda
- Material del cablePoliéster
- País de origenMX
- DescripciónLa correa trapezoidal de alta potencia de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power proporciona una resistencia superior para evitar el "discado" y la distorsión de la sección de tracción. Los cables están correctamente alineados, cada uno de ellos transportando su parte completa de la carga.
- Número de catálogo del fabricante15/B162
- Número de Upc del fabricante072053751819
- MaterialSBR
- Temperatura máxima+140°F / +60 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras15
- Circunferencia exterior4210 mm / 165.75 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónB
- Conductivo estáticoSí
- Marca comercialBanda de alimentación Hi-Power ℮ II ℮
- Conjunto de unidadesSí
- UPC_NO072053751819
Descripción general
- La parte superior arqueada, las paredes laterales cóncavas y las esquinas redondeadas proporcionan una carga de tracción uniforme y un contacto uniforme de las paredes laterales de la poleapara una excelente vida útil de la correa y un menor desgaste de la polea
- ¿Las cuerdas de tracción vulcanizadas Flex-bonded proporcionan una resistencia superior a la tracción y ?fuerzas explosivas, fatiga y cargas de choque
- La cubierta resistente al aceite y al calor Flex-Weave r protege el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
- Todos los tamaños cumplen las tolerancias de adaptación del sistema Gates V80®
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today's hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.