Motion
5/C126
Correas en V industriales - Sección C, 7/8 pulg. de ancho superior, 5 trenzado, 131.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08712480
No. Fabricante 5/C126
Precio910.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas en V industriales - Sección C, 7/8 pulg. de ancho superior, 5 trenzado, 131.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08712480
No. Fabricante 5/C126
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
Su precio$910.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    3307 mm / 130.18 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    131.0000 pulg.
  • Grosor
    15 mm
  • Ancho superior
    4-3/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Peso
    7.861 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    C
  • Estilo cinturón
    Banda de alta potencia de II
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    La correa trapezoidal de alta potencia de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power proporciona una resistencia superior para evitar el "discado" y la distorsión de la sección de tracción. Los cables están correctamente alineados, cada uno de ellos transportando su parte completa de la carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    5/C126
  • Número de Upc del fabricante
    072053574081
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 140 °F
  • Circunferencia exterior
    3328 mm / 131.04 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    C
  • Estándares cumplidos
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Banda de alimentación Hi-Power ℮ II ℮
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • UPC_NO
    072053574081

Descripción general

Descripción del fabricante
5/C126, CORREAS TRAPEZOIDALES DE BANDA DE ALTA POTENCIA II
  • La parte superior arqueada, las paredes laterales cóncavas y las esquinas redondeadas proporcionan una carga de tracción uniforme y un contacto uniforme de las paredes laterales de la poleapara una excelente vida útil de la correa y un menor desgaste de la polea
  • ¿Las cuerdas de tracción vulcanizadas Flex-bonded proporcionan una resistencia superior a la tracción y ?fuerzas explosivas, fatiga y cargas de choque
  • La cubierta resistente al aceite y al calor Flex-Weave r protege el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Todos los tamaños cumplen las tolerancias de adaptación del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno