Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva28.00 pulg.
- Longitud total28 pulg.
- Ancho de costilla0.0938 pulg.
- Tamaño de la secciónJ
- Ancho superior21/32 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Serie de correasJ
- Tipo de correaMicro-V
- ColorNegro
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de catálogo del fabricante917102807
- Número de Upc del fabricante072053519549
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de costillas7
- Número de secciones7
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónJ
- Estándares cumplidosARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
- UPC_NO072053519549
Descripción general
- Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK)
- Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica
- Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F) (PJ, PL, PM) -50C a +120C (-58F a +250F) (PK) (compuesto EPDM)
- Las costillas truncadas garantizan flexibilidad, reducen la acumulación de calor y mejoran la resistencia a las grietas de las costillas
- Mejora la capacidad de carga en poleas de diámetro pequeño
- Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN
- Funcionamiento suave para una vibración mínima a altas velocidades
- Costillas reforzadas con fibra para una excelente resistencia al desgaste
- Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
- Rendimiento mejorado en rodillos traseros
- Carrera extremadamente suave y fresca
- Capacidad de potencia muy alta por costilla
- Tolerante a los residuos de la ranura de la polea
- Paquete de unidad más pequeño.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.