Motion
870J30
Micro-V® 917108730 Micro V-Belt - 30 secciones, tamaño J, 87.00 in de longitud efectiva, 0.0938 in de ancho de costilla
Artículo MI #08712933
No. Fabricante 870J30
Precio347.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micro-V® 917108730 Micro V-Belt - 30 secciones, tamaño J, 87.00 in de longitud efectiva, 0.0938 in de ancho de costilla
Artículo MI #08712933
No. Fabricante 870J30
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
Precio347.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    87.00 pulg.
  • Longitud total
    87 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de la sección
    J
  • Ancho superior
    2-13/16 pulg.
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Serie de correas
    J
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de catálogo del fabricante
    917108730
  • Número de Upc del fabricante
    072053519280
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de costillas
    30
  • Número de secciones
    30
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    J
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • UPC_NO
    072053519280

Descripción general

Descripción del fabricante
870J30, CINTURONES MICRO-V
  • Conductivo estático (ISO 1813) y puede utilizarse como tal en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU- ATEX (excepto el perfil PK)
  • Las correas funcionarán en poleas estándar siempre que las poleas se fabriquen según la norma DIN 7867 o ISO 9982 para la sección transversal específica
  • Rango de temperatura: -30C a +60C (-22F a +140F) (PJ, PL, PM) -50C a +120C (-58F a +250F) (PK) (compuesto EPDM)
  • Las costillas truncadas garantizan flexibilidad, reducen la acumulación de calor y mejoran la resistencia a las grietas de las costillas
  • Mejora la capacidad de carga en poleas de diámetro pequeño
  • Se puede instalar en DriveR ranurado y polea plana DriveN
  • Funcionamiento suave para una vibración mínima a altas velocidades
  • Costillas reforzadas con fibra para una excelente resistencia al desgaste
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
  • Rendimiento mejorado en rodillos traseros
  • Carrera extremadamente suave y fresca
  • Capacidad de potencia muy alta por costilla
  • Tolerante a los residuos de la ranura de la polea
  • Paquete de unidad más pequeño.

También puede gustarle