Especificaciones
Dimensiones
- Longitud efectiva94.00 pulg.
- Longitud total94 pulg.
- Ancho de costilla0.3750 pulg.
- Tamaño de la secciónM
- Ancho superior6-3/4 pulg.
- Peso14.5 lb
Detalles
- Serie de correasM
- Tipo de correaMicro-V
- ColorNegro
- Tipo de construcciónRibete en V
- Número de catálogo del fabricante917409418
- Número de Upc del fabricante072053620863
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de costillas18
- Número de secciones18
- Tipo de productoCorreas industriales Micro-V
- Características de resistenciaResistente al aceite
- SecciónM
- Estándares cumplidosARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
- UPC_NO072053620863
Descripción general
- Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA; cumple con los requisitos de conductividad estática de RMA
- Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
- Tolerancia de rango de temperatura alta: -31C a +80C (-31F a +175F)
- Disponible en múltiples anchos de costilla comunes; anchos de costilla personalizados disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.