Motion
1830M26

Gates
1830M26

Micro-V® 917418326 Micro V-Belt - 26 secciones, tamaño M, 183.00 in de longitud efectiva, 0.3750 in de ancho de costilla
Artículo MI #08713124
No. Fabricante 1830M26
Precio8,163.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1830M26

Micro-V® 917418326 Micro V-Belt - 26 secciones, tamaño M, 183.00 in de longitud efectiva, 0.3750 in de ancho de costilla
Artículo MI #08713124
No. Fabricante 1830M26
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
Precio8,163.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    183.00 pulg.
  • Longitud total
    183 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la sección
    M
  • Ancho superior
    9-3/4 pulg.
  • Peso
    36.98 lb

Detalles

  • Serie de correas
    M
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de catálogo del fabricante
    917418326
  • Número de Upc del fabricante
    072053756678
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de costillas
    26
  • Número de secciones
    26
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    M
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • UPC_NO
    072053756678

Descripción general

Descripción del fabricante
1830M26, CINTURONES MICRO-V
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA; cumple con los requisitos de conductividad estática de RMA
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
  • Tolerancia de rango de temperatura alta: -31C a +80C (-31F a +175F)
  • Disponible en múltiples anchos de costilla comunes; anchos de costilla personalizados disponibles

You May Also Like