Especificaciones
Dimensions
- Ángulo40
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud efectiva3175 mm / 125 pulg.
- Longitud exterior nominal125 pulg.
- Grosor15 mm
- Ancho superior6-7/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Details
- Parte posterior del cinturónSuave
- Cinturón interiorSuave
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- ConstrucciónCon banda
- Material del cableAramida
- País de origenMX
- DescripciónHechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
- Número de catálogo del fabricante11/5VP1250
- Número de Upc del fabricante072053737851
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Temperatura máxima+180°F / +82 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras11
- Circunferencia exterior3198 mm / 125.91 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección5V
- Conductivo estáticoNo
- Marca comercialBanda de potencia de Predator de
- Conjunto de unidadesNo
- UPC_NO072053737851
Descripción general
Descripción del fabricante
11/5VP1250, CORREAS DE BANDA DE POTENCIA PREDATOR
- Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
- La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
- El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
- ¿Cubierta de tela doble?resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
- Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
- Diseñadas como correas de repuesto de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/gravedad
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.