Motion
11/8VP2650

Gates
11/8VP2650

Correas trapezoidales industriales - Sección 8V , Ancho superior de 1 pulg., Trenzado 11 , Longitud exterior nominal de 265.0000 pulg., Suave
Artículo MI #08713635
No. Fabricante 11/8VP2650
Precio16,587.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
11/8VP2650

Correas trapezoidales industriales - Sección 8V , Ancho superior de 1 pulg., Trenzado 11 , Longitud exterior nominal de 265.0000 pulg., Suave
Artículo MI #08713635
No. Fabricante 11/8VP2650
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
Precio16,587.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Longitud efectiva
    6731 mm / 265 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    265.0000 pulg.
  • Grosor
    25 mm
  • Ancho superior
    11 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Peso
    107.79 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Suave
  • Sección de la correa
    8VP
  • Estilo cinturón
    Predator de PowerBand
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Hechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
  • Número de catálogo del fabricante
    11/8VP2650
  • Número de Upc del fabricante
    072053757309
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    11
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 180 °F
  • Circunferencia exterior
    6759 mm / 266.1 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    8V
  • Estándares cumplidos
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Banda de potencia de Predator de
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    072053757309

Descripción general

Descripción del fabricante
11/8VP2650, CORREAS DE BANDA DE POTENCIA PREDATOR
  • Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
  • La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
  • El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
  • ¿Cubierta de tela doble?resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
  • Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
  • Diseñadas como correas de repuesto de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/gravedad
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle