Motion
8/CP120

Gates
8/CP120

Correa en V clásica Predator Powerband - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 8 hebras, 124 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08713872
No. Fabricante 8/CP120
Precio2,460.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8/CP120

Correa en V clásica Predator Powerband - C, 7/8 pulg. de ancho superior, 8 hebras, 124 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08713872
No. Fabricante 8/CP120
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
Precio2,460.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    3155 mm / 124.2 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    124 pulg.
  • Grosor
    15 mm
  • Ancho superior
    7 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Suave
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Hechas para asumir sus trabajos más difíciles, las correas con banda Predator Single y PowerBand son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
  • Número de catálogo del fabricante
    8/CP120
  • Número de Upc del fabricante
    770075541943
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    8
  • Circunferencia exterior
    3177 mm / 125.06 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    C
  • Conductivo estático
    No
  • Marca comercial
    Banda de potencia de Predator de
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    770075541943

Descripción general

Descripción del fabricante
8/CP120, CORREAS DE BANDA ELÁSTICA PREDATOR
  • Los compuestos de caucho de neopreno mejorados proporcionan una excelente resistencia al aceite y al calor
  • La construcción con cuerda de tracción de aramida es más resistente que el acero y puede soportar hasta 2.2times (o 40%) más caballos de fuerza que las correas trapezoidales estándar.El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento; menosmantenimiento, menos tiempo de inactividad
  • El protector Bareback sin caucho con superficie y tratado especialmente permite un deslizamiento momentáneo debido a sobrecargas excesivassin dañar la correa y resiste el deslizamiento y las fuerzas de cizallamiento a cargas máximas sin generar calor excesivo y resiste la penetración de materiales extraños
  • ¿Cubierta de tela doble?resistencia extrema a la abrasión y al desgaste
  • Las curvas de Gates proporcionan un contacto completo con las ranuras de las poleas paracarga uniforme de cables, desgaste uniforme y mayor vida útil de la correa.Disponible bajo demanda en conjuntos emparejados (no apto para V80® programas)
  • Diseñadas como correas de repuesto de calidad de equipo original para aplicaciones de trabajo pesado expuestas a cargas pulsantes o cargas de choque pesadas, como minería, agricultura, procesamiento de madera, equipos petrolíferos, construcción y operaciones de arena/gravedad
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo