Motion
922757036
Correa trapezoidal BladeRunner® 922757036 : sección A, 0.5300 pulgadas de ancho superior, 44.500 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #08714085
No. Fabricante 922757036
Precio21.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 922757036 : sección A, 0.5300 pulgadas de ancho superior, 44.500 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #08714085
No. Fabricante 922757036
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
Precio21.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    38 °
  • Grosor de la correa
    0.34 pulg.
  • Longitud efectiva
    44.24 pulg.
  • Longitud exterior
    44.500 pulg.
  • Tamaño de la sección
    A
  • Ancho superior
    0.5300 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal envuelta de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    44.22 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
7036BR, CINTURONES BLADERUNNER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good