Motion
TP5320-14MGT-40

GATES RUBBER CO
TP5320-14MGT-40

PowerGrip™GT™2TwinPower™ Correa doble Powergrip GT2 - GT2, paso de 14 mm, paso de 5320 mm de longitud, 40 mm de ancho, 380 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08714145
No. Fabricante TP5320-14MGT-40
Price$3,561.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP5320-14MGT-40

PowerGrip™GT™2TwinPower™ Correa doble Powergrip GT2 - GT2, paso de 14 mm, paso de 5320 mm de longitud, 40 mm de ancho, 380 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08714145
No. Fabricante TP5320-14MGT-40
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
Su precio$3,561.05/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    15 mm / 0.59 pulg.
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Longitud total
    5320 mm
  • Overall Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    5320 mm
  • Ancho estándar
  • Ancho
    40 mm / 1.575 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Las correas PowerGrip GT™2 Twin Power de dos caras cuentan con dientes de doble cara para proporcionar la misma capacidad de transporte de carga en cualquiera de las superficies de la correa, lo que permite la sincronización desde ambas superficies de conducción. Estas correas síncronas garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y garantizan un funcionamiento suave y una alta flexibilidad. Las correas Twin Power Power PowerGrip GT2 de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y se caracterizan por un bajo ruido de funcionamiento, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    GT2
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92320190
  • Número de Upc del fabricante
    072053795813
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Number Of Teeth  
    380
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • UPC_NO
    072053795813

Descripción general

Descripción del fabricante
TP5320-14MGT-40, HABITACIÓN POWERGRIP GT2 -CAMAS GEMELAS
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una alta resistencia y alta resistencia a la elasticidad con doble capacidad de carga sobre el equivalente Twin Power ℮ PowerGrip ℮ HTD
  • El cuerpo de neopreno resiste la humedad y los contaminantes
  • La capacidad de la correa es igual a la de las correas de distribución estándar PowerGrip® de un solo lado y transmite hasta el 100 % de su carga nominal máxima desde cualquier lado de la correa
  • Funcionamiento sustancialmente más silencioso que permite un uso más amplio de la aplicación
  • Prácticamente sin mantenimiento, sin requisitos de lubricación y con necesidades mínimas de retensión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs