Motion
TP3MR-1335-09

GATES RUBBER CO
TP3MR-1335-09

Cinturón PowerGrip GT2 TwinPower™ Twin PowerGrip 101 - 3MR, paso de 3 mm, paso de 1335 mm de longitud, 9 mm de ancho, 445 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08714158
No. Fabricante TP3MR-1335-09
Precio125.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP3MR-1335-09

Cinturón PowerGrip GT2 TwinPower™ Twin PowerGrip 101 - 3MR, paso de 3 mm, paso de 1335 mm de longitud, 9 mm de ancho, 445 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08714158
No. Fabricante TP3MR-1335-09
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
Precio125.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3 mm / 0.12 pulg.
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Longitud total
    1335 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    1335 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    9 mm / 0.354 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas síncronas PowerGrip de Gates, HTD, Twin Power, están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Cuentan con revestimiento de nailon en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de carga igual de altas entre los lados.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    3MR
  • Tipo de correa
    3MR
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92322103
  • Número de Upc del fabricante
    770075340485
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    445
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075340485

Descripción general

Descripción del fabricante
TP3MR-1335-09, POWERGRIP GT2 DOBLE POTENCIA
  • Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio proporcionan una durabilidad de alta resistencia, una excelente vida útil de flexión y una alta resistencia al alargamiento
  • El cuerpo de neopreno resiste el desgaste de la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon en ambos lados del diente proporciona capacidades de transporte de alta carga iguales entre los lados