Motion
TP5MR-1050-15

GATES RUBBER CO
TP5MR-1050-15

Cinturón PowerGrip GT2 TwinPower™ Twin PowerGrip 101 - 5MR, paso de 5 mm, paso de 1050 mm de longitud, 15 mm de ancho, 210 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08714161
No. Fabricante TP5MR-1050-15
Precio239.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP5MR-1050-15

Cinturón PowerGrip GT2 TwinPower™ Twin PowerGrip 101 - 5MR, paso de 5 mm, paso de 1050 mm de longitud, 15 mm de ancho, 210 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08714161
No. Fabricante TP5MR-1050-15
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
Precio239.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5 mm / 0.2 pulg.
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Longitud total
    1050 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1050 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    15 mm / 0.591 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas síncronas PowerGrip de Gates, HTD, Twin Power, están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Cuentan con revestimiento de nailon en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de carga igual de altas entre los lados.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    5MR
  • Tipo de correa
    5MR
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92322109
  • Número de Upc del fabricante
    770075171577
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    210
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • UPC_NO
    770075171577

Descripción general

Descripción del fabricante
TP5MR-1050-15, POWERGRIP GT2 DOBLE POTENCIA
  • Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio proporcionan una durabilidad de alta resistencia, una excelente vida útil de flexión y una alta resistencia al alargamiento
  • El cuerpo de neopreno resiste el desgaste de la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon en ambos lados del diente proporciona capacidades de transporte de alta carga iguales entre los lados

You May Also Like