Motion
924057064
Banda en V BladeRunner® 924057064 - Sección BB, 0.6500 pulg. de ancho superior, 133.250 pulg. de largo total, correa industrial en doble V
Artículo MI #08714177
No. Fabricante 924057064
Precio82.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V BladeRunner® 924057064 - Sección BB, 0.6500 pulg. de ancho superior, 133.250 pulg. de largo total, correa industrial en doble V
Artículo MI #08714177
No. Fabricante 924057064
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
Precio82.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36 °
  • Grosor de la correa
    0.53 pulg.
  • Longitud efectiva
    132.75 pulg.
  • Longitud exterior
    133.250 pulg.
  • Tamaño de la sección
    BB
  • Ancho superior
    0.6500 pulg.
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa industrial de doble V
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Doble V
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    134.52 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
7064BR, CINTURONES BLADERUNNER
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"