Motion
TP156XL037

GATES RUBBER CO
TP156XL037

92461381 Correa de distribución de potencia doble -
Artículo MI #08714245
No. Fabricante TP156XL037
Precio41.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP156XL037

92461381 Correa de distribución de potencia doble -
Artículo MI #08714245
No. Fabricante TP156XL037
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
Precio41.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3 mm / 0.12 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    396 mm
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Paso
    5.08 mm / 0.2 pulg.
  • Longitud del paso
    396 mm / 15.6 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    10 mm / 0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas de temporización PowerGrip℮ de doble potencia son adecuadas para todas las aplicaciones de serpentín industrial que requieren inversión de rotación en algunos ejes impulsados. Las correas Twin Power tienen dientes elastoméricos formados con precisión en ambos lados para proporcionar una sincronización de alta capacidad de carga desde ambas superficies de conducción. Gracias a sus dientes dobles y directamente opuestos, las correas síncronas Twin Power garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y un funcionamiento suave y una gran flexibilidad. Las correas PowerGrip Twin Power de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL - Rendimiento extraligero
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas de temporización PowerGrip℮ de doble potencia son adecuadas para todas las aplicaciones de serpentín industrial que requieren inversión de rotación en algunos ejes impulsados. Las correas Twin Power tienen dientes elastoméricos formados con precisión en ambos lados para proporcionar una sincronización de alta capacidad de carga desde ambas superficies de conducción. Gracias a sus dientes dobles y directamente opuestos, las correas síncronas Twin Power garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y un funcionamiento suave y una gran flexibilidad. Las correas PowerGrip Twin Power de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92461381
  • Número de Upc del fabricante
    072053884760
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    78
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • UPC_NO
    072053884760

Descripción general

Descripción del fabricante
TP156XL037, TEMPORIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN DOBLE POWERGRIP
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Gates® Las correas Twin Power® tienen una capa de nailon en ambas superficies de los dientes para proporcionar capacidades de transporte de carga iguales a cada lado de la correa
  • Dientes y cuerpo elastoméricos formados con precisión
  • Tejido de nailon resistente al desgaste en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de transporte de carga iguales a ambos lados de la correa
  • Transmisión positiva antideslizante de alta eficiencia con una alta resistencia al salto de dientes.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno