Motion
TP450-5M-25

Gates
TP450-5M-25

92520566 Correa HTD doble de potencia -
Artículo MI #08714600
No. Fabricante TP450-5M-25
Precio204.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TP450-5M-25

92520566 Correa HTD doble de potencia -
Artículo MI #08714600
No. Fabricante TP450-5M-25
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
Precio204.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5 mm / 0.2 pulg.
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Longitud total
    450 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm / 0.197 pulg.
  • Longitud del paso
    450 mm / 17.72 pulg.
  • Ancho estándar
  • Ancho
    25 mm / 0.984 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas síncronas PowerGrip de Gates, HTD, Twin Power, están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Cuentan con revestimiento de nailon en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de carga igual de altas entre los lados.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    HTD
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    Las correas síncronas PowerGrip de Gates, HTD, Twin Power, están diseñadas para funcionar a altas velocidades y a temperaturas extremas, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento. Cuentan con revestimiento de nailon en ambos lados de los dientes para proporcionar capacidades de carga igual de altas entre los lados.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92520566
  • Número de Upc del fabricante
    770075340553
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    90
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • UPC_NO
    770075340553

Descripción general

Descripción del fabricante
TP450-5M-25, POWERGRIP HTD DOBLE POTENCIA
  • Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio proporcionan una durabilidad de alta resistencia, una excelente vida útil de flexión y una alta resistencia al alargamiento
  • El cuerpo de neopreno resiste el desgaste de la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon en ambos lados del diente proporciona capacidades de transporte de alta carga iguales entre los lados

También puede gustarle