Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total19.6000 pulg.
- En general Ancho0.1880 pulg.
- Paso0.0800 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de correaMXL - Mini de servicio extraligero
- Número de catálogo del fabricante9257-0274
- Número de Upc del fabricante072053889949
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Número de Dientes245
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Perfil de dienteTrapezoidal
Descripción general
- Fabricado con compuestos de caucho duraderos y reforzados (HSN) para proporcionar un amplio rango de tolerancia a temperaturas extremas
- Elimina la lubricación y el retensado para reducir el mantenimiento y la mano de obra necesarios en los variadores
- Los dientes elastoméricos formados con precisión y espaciados con precisión garantizan un acoplamiento correcto con las ranuras de la polea
- Transmisión de potencia de hasta 150 kW y velocidades de hasta 10,000 rpm
- Rango de temperatura: -30C a +100C (-22F a +212F)
- Amplia gama de capacidades de carga y relaciones de velocidad
- Velocidad periférica de hasta 80 m/s
- Enganche a prueba de deslizamiento positivo
- Las correas cumplen la norma ISO19347:2015
- Velocidad angular constante
- Eficiencias de hasta el 99 %
- Disponible en paso MXL, XL, L, H, XH, XXH.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.