Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa2.29 mm / 0.09 pulg.
- Ancho de la correa0.2500 pulg.
- Longitud total6.6000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Paso5 mm / 0.2 pulg.
- Longitud del paso168 mm / 6.6 pulg.
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente1.27 mm / 0.05 pulg.
- Peso0.006 lb
- Ancho6 mm / 0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correaXL
- Tipo de correaXL - Rendimiento extraligero
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorNegro
- Material del cableFibra de vidrio
- DescripciónEl perfil de dientes trapezoidal de las correas de distribución PowerGrip l ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento a las transmisiones de cadena convencionales y es adecuado para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Número de catálogo del fabricante9257-1147
- Número de Upc del fabricante072053939040
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura máxima+212°F / +100 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de Dientes33
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño trapezoidal
- Perfil de dienteTrapezoidal
- UPC_NO072053939040
Descripción general
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
- Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.