Motion
490H075
Correa de distribución industrial PowerGrip® 9257-3134 - H - Alta resistencia, paso de 0.5000 pulg., 0.7500 pulg. de ancho, 98 dientes, material de neopreno
Artículo MI #08714787
No. Fabricante 490H075
Precio101.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de distribución industrial PowerGrip® 9257-3134 - H - Alta resistencia, paso de 0.5000 pulg., 0.7500 pulg. de ancho, 98 dientes, material de neopreno
Artículo MI #08714787
No. Fabricante 490H075
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
Precio101.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    4.1 mm / 0.16 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    49.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    13 mm / 0.5 pulg.
  • Longitud del paso
    1245 mm / 49 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    2.29 mm / 0.09 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    19 mm / 0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H - Alta resistencia
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Descripción
    El perfil de dientes trapezoidal de las correas de distribución PowerGrip l ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento a las transmisiones de cadena convencionales y es adecuado para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9257-3134
  • Número de Upc del fabricante
    072053568806
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    98
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño trapezoidal
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • UPC_NO
    072053568806

Descripción general

Descripción del fabricante
490H075 CINTURÓN DE TIEMPO POWERGRIP
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
  • El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
  • Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado

También puede gustarle