Motion
8MGT-352-36

GATES RUBBER CO
8MGT-352-36

Cinturón de cadena PolyChain toGT de carbono - GT, paso de 8 mm, longitud del paso de 352 mm, 36 mm de ancho, dientes 44 , material de poliuretano
Artículo MI #08714924
No. Fabricante 8MGT-352-36
Price$163.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MGT-352-36

Cinturón de cadena PolyChain toGT de carbono - GT, paso de 8 mm, longitud del paso de 352 mm, 36 mm de ancho, dientes 44 , material de poliuretano
Artículo MI #08714924
No. Fabricante 8MGT-352-36
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
Price$163.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    5.9 mm / 0.233 pulg.
  • Ancho de la correa
    36 mm
  • Longitud total
    352 mm
  • Overall Ancho  
    36 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    352 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    3.4 mm / 0.135 pulg.
  • Ancho
    36 mm / 1.417 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Consiga una ventaja competitiva diseñando el sistema de transmisión de carbono Poly Chain® GT™ Gates en lugar de la cadena de rodillos en su próxima aplicación de transmisión de potencia. El uso patentado de fibra de carbono como cuerda de tracción en esta correa proporciona una mayor potencia nominal para una mayor densidad de potencia y compactidad. Cuando se combina con los piñones Poly Chain GT de Gates, tiene un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que una combinación para la cadena de rodillos.
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Carbono
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92701073
  • Número de Upc del fabricante
    770075321118
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Number Of Teeth  
    44
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • UPC_NO
    770075321118

Descripción general

Descripción del fabricante
8MGT-352-36, CORREAS DE CARBONO GT DE CADENA DE POLIETILENO
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron