Motion
CVO/450

Gates
CVO/450

CVO/450
Artículo MI #08715337
No. Fabricante CVO/450
Precio26.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
CVO/450

CVO/450
Artículo MI #08715337
No. Fabricante CVO/450
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
Precio26.53 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    MX
  • Características y beneficios
    • Las cuerdas de tracción resistentes aportan una alta resistencia y mantienenelástico al mínimo, prolongando la vida útil de la correa y reduciendoel mantenimiento • El refuerzo de tejido de corte cuadrado proporciona un anclaje resistente y duradero para el sujetador, al tiempo que permite que la correa permanezca.exible • Alternativa adecuada a las correas estándar en todas las aplicaciones industriales y especialmente adecuada para transmisiones que requieren correas conectadas para facilitar la instalación • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática • REACH y RoHS 2compliant
  • Número de catálogo del fabricante
    CVO/450
  • Material
    SBR
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    C-VO

Descripción general

Descripción del fabricante
CVO/450, CORREA EN V DE EMPALME FÁCIL
  • Las cuerdas de tracción resistentes proporcionan una alta resistencia y mantienenel estiramiento al mínimo, prolongando la vida útil de la correa y reduciendo elmantenimiento
  • ¿El refuerzo de tejido de corte cuadrado proporciona un anclaje resistente y duradero para el cierre, al tiempo que permite que el cinturón permanezca?exible
  • Alternativa adecuada a las correas estándar en todas las aplicacionesindustriales y especialmente adecuada para transmisiones que requierencintas conectadas para facilitar la instalación
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant

También puede gustarle