Motion
16/5V1180

Gates
16/5V1180

938616118 Correa en V -
Artículo MI #08716076
No. Fabricante 16/5V1180
Precio5,139.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16/5V1180

938616118 Correa en V -
Artículo MI #08716076
No. Fabricante 16/5V1180
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
Precio5,139.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    2997 mm / 118 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    118.0000 pulg.
  • Grosor
    15 mm
  • Ancho superior
    10 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Suave
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    Combina la resistencia de una construcción de correa envuelta con las economías de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ¿no?le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce significativamente el costo total de la unidad. Las correas trapezoidales Super HC℮ también cuentan con características de construcción exclusivas de Gates para una mayor vida útil de sus transmisiones.
  • Número de catálogo del fabricante
    16/5V1180
  • Número de Upc del fabricante
    072053764314
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    16
  • Circunferencia exterior
    3020 mm / 118.91 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    5V
  • Conductivo estático
  • Marca comercial
    Banda de potencia Super HC℮
  • Conjunto de unidades
  • UPC_NO
    072053764314

Descripción general

Descripción del fabricante
16/5V1180 CORREAS DE BANDA ELÁSTICA SUPER HC
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
  • Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
  • Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
  • Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo