Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo38
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Longitud efectiva899 mm / 35.4 pulg.
- Longitud exterior nominal35.5000 pulg.
- Grosor9 mm
- Ancho superior5-5/8 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónSuave
- Cinturón interiorCon muescas
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorNegro
- ConstrucciónSin banda
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia, pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch. Nuestro proceso de construcción de etileno patentado proporciona una combinación superior de ?y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces la potencia en comparación con las correas de tamaño comparable. Las correas trapezoidales Super HC MN ofrecen más potencia cuando se requieren altas velocidades, relaciones de alta velocidad o diámetros de polea pequeños, ¿o?ering signifcant benefts sobre las clásicas correas trapezoidales.
- Número de catálogo del fabricante15/3VX355
- Número de Upc del fabricante072053767803
- MaterialEtileno elastomérico
- Temperatura máxima+250°F / +121 °C
- Temperatura mínima-60°F / -51 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras15
- Circunferencia exterior921 mm / 36.27 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección3VX
- Conductivo estáticoNo
- Marca comercialBanda de alimentación de muesca moldeada Super HC℮
- Conjunto de unidadesSí
- UPC_NO072053767803
Descripción general
- Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a la tracción y la flexiónfuerza, la fatiga y las cargas de choque
- Las paredes laterales rectas rectificadas con precisión proporcionan una acción de calado uniforme y garantizan que la correa se mueve correctamente en las ranuras de la polea, lo que mejora la vida útil de la correa y reduce el costosotiempo de mantenimiento
- El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad y la eficiencia de la transmisión, lo que permite un diseño de transmisión más compacto y altamente económico al reducir el tamaño de las poleas, los cojinetes, las protecciones y los soportes
- Recomendado para uso en todas las transmisiones industriales de correas trapezoidales de sección estrecha y alta resistencia
- Todos los tamaños cumplen las tolerancias de coincidencia del sistema Gates V80®
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.