Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa2 mm / 0.08 pulg.
- Ancho de la correa9 mm
- Longitud total600 mm
- En general Ancho9 mm
- Paso2 mm
- Longitud del paso600 mm
- Ancho estándarSÍ
- Ancho9 mm / 0.354 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas correas PowerGrip℮ TruMotion de Gates están disponibles en todos los pasos síncronos ligeros de Gates. Correas PowerGrip GT-TruMotion: 2MR, 3MR y 5MR. Correas PowerGrip TruMotion: 3M y 5M. Correas de distribución PowerGrip: MXL, XL y L. Las correas PowerGrip TruMotion están hechas a pedido. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer el precio y la disponibilidad.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correa2MR
- Tipo de correa2MR
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorBlanco
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Número de catálogo del fabricante95812300
- Número de Upc del fabricante770075287773
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Temperatura máxima+220°F / +104 °C
- Temperatura mínima-40°F / -40 °C
- Número de Dientes300
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +220 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño GT
- UPC_NO770075287773
Descripción general
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El revestimiento de nailon sin polímero proporciona una superficie de desgaste duradera para una vida útil más larga y niveles de ruido más bajos
- El cuerpo de goma de polímero blanco proporciona una construcción de funcionamiento sin marcas y más limpio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.