Motion
E5MR-355-09

GATES RUBBER CO
E5MR-355-09

Cinturón de distribución TruMotion torneada - 5MR, paso de 5 mm, paso de 355 mm de longitud, 9 mm de ancho, 71 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08717226
No. Fabricante E5MR-355-09
Precio31.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
E5MR-355-09

Cinturón de distribución TruMotion torneada - 5MR, paso de 5 mm, paso de 355 mm de longitud, 9 mm de ancho, 71 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #08717226
No. Fabricante E5MR-355-09
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
Precio31.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    4 mm / 0.16 pulg.
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Longitud total
    355 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    355 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    9 mm / 0.354 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas PowerGrip℮ TruMotion de Gates están disponibles en todos los pasos síncronos ligeros de Gates. Correas PowerGrip GT-TruMotion: 2MR, 3MR y 5MR. Correas PowerGrip TruMotion: 3M y 5M. Correas de distribución PowerGrip: MXL, XL y L. Las correas PowerGrip TruMotion están hechas a pedido. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para conocer el precio y la disponibilidad.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Sección de la correa
    5MR
  • Tipo de correa
    5MR
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Blanco
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    95816071
  • Número de Upc del fabricante
    770075292135
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Temperatura máxima
    +220°F / +104 °C
  • Temperatura mínima
    -40°F / -40 °C
  • Número de Dientes  
    71
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +220 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño GT
  • UPC_NO
    770075292135

Descripción general

Descripción del fabricante
E5MR-355-09, CORREAS DE TRUMOTION POWERGRIP
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
  • El revestimiento de nailon sin polímero proporciona una superficie de desgaste duradera para una vida útil más larga y niveles de ruido más bajos
  • El cuerpo de goma de polímero blanco proporciona una construcción de funcionamiento sin marcas y más limpio