Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Longitud4.75 pulg.
- Ancho1.125 pulg.
Detalles
- Baterías incluidas3
- Química de la bateríaAlcalina
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- ColorNegro
- Características y beneficios• 325 lm de salida de alta definición TRUEVIEW • IP67: Resistente al agua y al polvo • Enfoque de haz deslizante de inundación puntual • Dos modos de salida de luz: modo alto: 325 lm a 5 horas; modo bajo: De 25 lm a 18 horas • Distancia del haz de 115m (377 pies) para rastreo y búsqueda de largo alcance • Anodizado duro, cuerpo de aluminio de grado estructural • Cuerpo y lente con clasificación para caídas de 4m (12 pies) y resistente a la corrosión • Funda de cinturón para un acceso rápido y almacenamiento seguro • Interruptor de botón de encendido/apagado y encendido momentáneo para un uso rápido • Clip de bolsillo metálico extraíble • Alimentado por (3) baterías AAA (incluidas) • Garantía limitada de por vida para luces y LED
- Incluye325L Linterna de enfoque, funda, (3) baterías AAA
- Número de Upc del fabricante045242541096
- MaterialAluminio de grado estructural anodizado duro
- Salida de luz máxima325 lm
- UPC_NO045242541096
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 325 lm de salida de alta definición TRUEVIEW
- IP67: Resistente al agua y al polvo
- Enfoque de haz deslizante de inundación puntual
- Dos modos de salida de luz: modo alto: de 325 lm a 5 horas; modo bajo: de 25 lm a 18 horas
- Distancia del haz de 115m (377 pies) para búsqueda y rastreo de largo alcance
- Cuerpo de aluminio duro anodizado de grado estructural
- Cuerpo y lente con clasificación para caídas de 4m (12 pies) y resistente a la corrosión
- Funda de cinturón para un acceso rápido y almacenamiento seguro
- Botón de encendido/apagado y encendido momentáneo para un uso rápido
- Clip de bolsillo de metal extraíble
- Funciona con (3) pilas AAA (incluidas)
- Garantía limitada de por vida para luces y LED
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee