Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaPaquetes de baterías
- Longitud6.125 pulg.
- Ancho1.375 pulg.
Detalles
- Baterías incluidas1
- Química de la bateríaIones de litio
- Material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- ColorRojo
- Características y beneficios• Salida de alta definición TRUEVIEW de 500 lm • Cabezal de luz pivotante de 110° con haz de foco e inundación • Base magnética para uso manos libres • Tres modos de salida de luz: modo de punto alto: 500 lm a 2.5 horas; modo de inundación alta: 400 lm a 3 horas; modo de inundación baja: 100 lm a 10 horas • IP54 Clasificación: resistente al agua y al polvo • Clip de bolsillo metálico para luz en ángulo recto manos libres • Carga la batería REDLITHIUM™ USB internamente con cable micro-USB de la fuente de alimentación USB o de la toma de CA (conector de pared no incluido) • Tiempo de carga 3X más rápido que ofrece una carga del 80 % en menos de 1 hora (*Con el enchufe de pared compatible con 2.1A ) • El indicador de combustible permite una comprobación rápida de la carga de la batería REDLITHIUM USB • Resistente en el lugar de trabajo de 2 pies, cable micro-USB trenzado con extremos metálicos • Garantía limitada de por vida para luces y LED; Garantía de 2 años para la batería REDLITHIUM USB
- IncluyeLinterna pivotante recargable USB, batería USB Redlithium, 2Ft. Cable de alta resistencia
- Número de Upc del fabricante045242532414
- MaterialPC/Abs
- Salida de luz máxima500 lm
- UPC_NO045242532414
- GarantíaVida útil limitada (ligera), 2 años (batería)
Descripción general
- 500 lm de salida de alta definición TRUEVIEW
- Cabezal de luz pivotante 110° con haz de foco e inundación
- Base magnética para uso manos libres
- Tres modos de salida de luz: modo de punto alto: de 500 lm a 2.5 horas; modo de inundación alta: de 400 lm a 3 horas; modo de inundación baja: de 100 lm a 10 horas
- IP54 Clasificación: resistente al agua y al polvo
- Clip de bolsillo metálico para iluminación en ángulo recto manos libres
- Carga la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable micro-USB de la fuente de alimentación USB o de la toma de CA (no se incluye el enchufe de pared)
- Un tiempo de carga 3X más rápido proporciona un 80 % de carga en menos de 1 hora (*Utilizando un enchufe de pared compatible con 2.1A )
- El indicador de combustible permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM USB
- Cable micro-USB trenzado resistente de 2 pies en el lugar de trabajo con extremos metálicos
- Garantía limitada de por vida para luces y LED; 2 años de garantía para la batería REDLITHIUM USB
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee