Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesRendimiento sin igual durante todo el día. La luz de la torre de doble paquete de cohete M18 con una llave puede hacer que la luz llegue a cualquier entorno en cualquier terreno con sus opciones de posición de 3 patas, ya sea que necesite un despliegue rápido o la máxima estabilidad, o que necesite sacar la luz del suelo con su configuración de 7 segundos y su altura de despliegue de 5 pies 5 . También ofrece la máxima portabilidad con su tamaño de 22 pulg. almacenado, perfecto para transportar largas distancias a una escena. Su cabezal de luz giratorio ofrece 5400 lm de luz de alto rendimiento y puede funcionar hasta 26 horas con su diseño de batería doble, lo que brinda a los usuarios la capacidad de usar una o dos baterías M18 . Puede soportar los entornos más hostiles gracias a su diseño de batería sellada, que lo hace impermeable y a prueba de óxido. La luz de torre de paquete doble es una clave capaz de permitir a los usuarios realizar un seguimiento y establecer saltos para una personalización inigualable. Sus LED de alta calidad nunca necesitan ser reemplazados y están respaldados por una garantía limitada de por vida.
- IncluyeCorrea 1-Shoulder, 1-M18 luces ROCKET de doble paquete para torre con ONE-KEY 2120-20
- Número de Upc del fabricante045242508204
- UPC_NO045242508204
Descripción general
- 5400 lúmenes hasta 26 horas de funcionamiento
- 7 segundos de configuración 5'5 extensión
- 22 pulg. cuando se contrae
- Resistente al agua y al polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee