Motion
2144-20
M18™ Luz compacta para zonas con modo de inundación RADIUS
Artículo MI #08718847
No. Fabricante 2144-20
Precio241.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Luz compacta para zonas con modo de inundación RADIUS
Artículo MI #08718847
No. Fabricante 2144-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$241.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.

Detalles

  • Incluye
    Luz de sitio con modo de inundación
  • Salida de lúmenes
    2200 lm
  • Número de Upc del fabricante
    045242506460
  • UPC_NO
    045242506460
  • Voltaje
    18 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2144-20 RADIO M18 LUZ COMPACTA DE SITIO
  • Función doble: iluminación de área 360° , iluminación de inundación 90°
  • 2,200 lúmenes de iluminación de tareas, áreas y de techo
  • Lente de policarbonato de alto impacto
  • 1000 lúmenes de iluminación para tareas
  • Entrada de CA para funcionamiento durante todo el día
  • Gancho colgante de 4-1/4 pulg. para iluminación superior
  • 3 Modos de salida de área y tarea para un brillo y tiempo de ejecución óptimos
  • Modo alto: 2200 lm hasta 4 horas con la batería M18 XC 5.0
  • Modo medio: 1100 lm hasta 8 horas con la batería M18 XC 5.0
  • Modo bajo: 250 lm hasta 24 horas con la batería M18 XC 5.0
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"